Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz B32 Push-In-Anschluss 71023204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz B32 Push-In-Anschluss 71023204
Stifteinsatz B32 Push-In-Anschluss 71023204
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11151635
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     71023204
EAN/GTIN:
     4015609603251
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Stifteinsatz B32 Push-In-Anschluss 71023204

WALTHER Stifteinsatz
der Bauriehe B32
mit Push-In-Anschluss
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
32
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 14,80*
1
€ 5,46*
ab € 11,63*
€ 16,79*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,23*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,21*
€ 19,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.