| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50473835 Herst.-Nr.: 71023204 EAN/GTIN: 4015609603251 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Leistungskontakte 16, Anzahl der Steuerkontakte 0, Kontaktausführung Stift, Polzahl 32, Durchmesser des Steckkontaktes 1mm, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckklemmanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 4 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 4 ... 4mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, Breite 84mm, Höhe 33mm, Tiefe 34mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie Steckverbinder, Procon, Procon 32, Procon B, Stifteinsatz, Stifteinsatz B32 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,73* | € 14,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,63* | € 16,79* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,93* | € 17,23* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 13,21* | € 19,08* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,63* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|