Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-fach-Universalrahmen polarweiß glänzend R1UE55-pg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-fach-Universalrahmen polarweiß glänzend R1UE55-pg
1-fach-Universalrahmen polarweiß glänzend R1UE55-pg
Artikel-Nr.:
     6012-11078843
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055782
EAN/GTIN:
     4010312909188
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß

1-fach-Universalrahmen polarweiß glänzend R1UE55-pg

Universalrahmen E-Design55. 1-fach-Rahmen R1UE55, 80x80mm außen. Innen 55x55mm. Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden. Für alle Funksensoren für das 55er-Schaltersystem.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Schaltereinsätze:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Schalterrahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,65*
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,65*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,68*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.