| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11077881 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0078 EAN/GTIN: 4011395299135 |
| |
|
| | |
| 12f. Bedienelement studioweiß, matt SB/U12.0.1-884 Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Anzahl der Betätigungspunkte: | 12 | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,30* | € 287,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 239,97* | € 287,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,70* | € 290,03* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 286,03* | € 336,51* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,83* | € 343,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|