Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11077746 Herst.-Nr.: 30055738 EAN/GTIN: 4010312908754 |
| |
|
| | |
| 2-fach-Universalrahmen anthrazit matt R2UE55-am Universalrahmen E-Design55. 2-fach-Rahmen R2UE55, 80x152mm außen. Innen 55x55mm. Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden. Für alle Funksensoren für das 55er-Schaltersystem. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 2 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 2 | Anzahl der Schaltereinsätze: | 2 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,13* | € 4,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,14* | € 4,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,26* | € 4,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,24* | € 4,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,54* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|