|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11077321 Herst.-Nr.: 390051SLEDE EAN/GTIN: 4011377206922 |
| |
|
|  |  |
 | KNX LED-Controller 5fach DC5-48V,Einb.,Secure 39005 1S LED E mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Beleuchtung Produkttyp Dimmer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmer zur Steuerung von LEDs, LED-Modulen, LED-Spots, Halogenlampen und Glühlampen von 5 V ... 48 V (pulsweitenmoduliert) Montage in Zwischendecken, Aufputz oder in/unter Möbeln Produkteigenschaften Dimmer zur Farbtemperatur- und Farblichtsteuerung (RGB/HSV) Unterschiedliche Dimmkennlinien einstellbar (Soft-Dimmen, Deep-down-Dimmen) PWM-Frequenz einstellbar (211 . Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Dimmaktor | Montageart: | Einbauinstallation | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 197,57* | € 236,10* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 197,19* | € 236,70* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 203,68* | € 243,37* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 205,21* | € 244,47* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 205,10* | € 244,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|