|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11077312 Herst.-Nr.: 24128189 EAN/GTIN: 4011334526131 |
| |
|
|  |  |
 | Modul m. Wippe 2f S.1 pw gl 24128189 Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach, S.1, polarweiß glänzend.EnOcean Funk Wandsender-Modul mit Wippe. Batterieloses wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung und ist in Verbindung mit entsprechenden Funk-Empfängern geeignet. Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems. Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | ja | Montageart: | Aufputz | Mit Busankopplung: | ja | Ausführung: | Wandsender-Einsatz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 55,09* | € 70,86* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 55,95* | € 71,97* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 57,70* | € 73,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 60,66* | € 77,72* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,50* | € 80,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|