Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11077240 Herst.-Nr.: LS404TSAPWWM23 EAN/GTIN: 4011377204409 |
| |
|
| | |
| Taste 4-fach schneeweiß matt LS 404 TSAP WWM 23 zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes 3fach Art.-Nr.: ..403 TSA.. und der Tasten oben rechts und unten links des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: ..404 TSA.. in der Serie LS zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes Art.-Nr.: .. 4093 TSA .. in der Serie LS Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,67* | € 8,14* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,69* | € 8,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,71* | € 8,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,42* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|