Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Bewegungsmelder Standard 1,10m sw 2040005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX-Bewegungsmelder Standard 1,10m sw 2040005
KNX-Bewegungsmelder Standard 1,10m sw 2040005
Artikel-Nr.:
     6012-11076766
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2040005
EAN/GTIN:
     4010337037217
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

KNX-Bewegungsmelder Standard 1,10m sw 2040005

KNX Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard System 55 Schwarz matt Merkmale: Montage auf Busankoppler 3. Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,02*
€ 105,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,11*
€ 106,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,33*
€ 106,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 110,14*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,60*
€ 112,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.