|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11076387 Herst.-Nr.: 195247 EAN/GTIN: 9010238089457 |
| |
|
|  |  |
 | Raumcontroller Touch tiefschwarz CPAD-00/199 Raumcontroller Touch komplett mit Rahmen, tiefschwarz matt, und eignet sich dank des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors zur Überwachung und Steuerung des Raumklimas, entweder alleine oder zusammen mit einem intelligenten Gerät. Die Bedienung erfolgt durch das Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Der benutzerprogrammierbare Wochen-Programm-Timer und 4 Betriebsarten bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, um die spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | xComfort | Funk bidirektional: | ja | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 149,90* | € 180,98* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 151,50* | € 182,56* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 157,71* | € 188,35* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 172,24* | € 205,52* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 170,76* | € 206,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|