Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 3-Fach m.LED 5WG1223-2DB13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 5WG1223-2DB13 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Siemens 5WG1223-2DB13 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6012-11069393
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12232DB13
EAN/GTIN:
     4001869438030
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Schalterabdeckung

Taster 3-Fach m.LED 5WG1223-2DB13

Taster mit Tasterpaaren - Horizontale Bedienung - Pro Taste wählbare Funktion - LED zur Orientierungsbeleuchtung - Beschriftungsfeld - Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 59,59*
€ 76,47*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,81*
€ 76,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,99*
€ 76,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 78,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,06*
€ 80,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG11172AB12
€ 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.