Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsensor-Modul Universal, 3fach A 5093 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Tastsensor-Modul Universal, 3fach A 5093 TSM
KNX Tastsensor-Modul Universal, 3fach A 5093 TSM
Artikel-Nr.:
     6012-11060753
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A5093TSM
EAN/GTIN:
     4011377106758
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor

KNX Tastsensor-Modul Universal, 3fach A 5093 TSM

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: A 503 TSA .. erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: A 509.. TSEM ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 3fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 104,84*
€ 132,07*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 106,01*
€ 132,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 137,52*
€ 5,95*
ab € 110,98*
€ 139,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
A5094TSEM
€ 89,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.