Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück BSK-E120521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück BSK-E120521
Endstück BSK-E120521
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10759731
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215274
EAN/GTIN:
     4012195430445
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endplatte (kabelkanal)

Endstück BSK-E120521

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
133 mm
Außenbreite:
330 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
210 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,58*
€ 49,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,92*
€ 50,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,20*
€ 51,67*
€ 5,00*
ab € 39,54*
€ 51,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.