Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10657636 Herst.-Nr.: 1SNA115143R1200 EAN/GTIN: 3472591151435 |
| |
|
| | |
| Bolzenanschlussklemme 70qmm, 178A, grau M70/31.FF Durchgangs-Reihenklemmen mit Bolzenanschlusstechnik aus der SNA Serie gibt es in Baubreiten von 27 mm bis 55 mm. Sie können auf DIN 3-Schienen oder Trägerplatten montiert werden mit beidseitiger Verriegelung für eine einfache Montage. Kabelschuhe werden gemäß NF C20- 130 und DIN 46234 befestigt. Reihenklemmen mit Bolzenanschluss von ABB gewährleisten eine zuverlässige Verbindung und wurden speziell für die Anforderungen hoher Stromstärken entwickelt. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 70 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 70 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 2,5..70 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 70 mm² | Bemessungsstrom In: | 178 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Bolzenanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Bolzenanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,72* | € 7,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,06* | € 11,80* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 9,21* | € 11,94* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 9,21* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|