Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 230V 3000K 38365183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-10467833
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     38365183
EAN/GTIN:
     4251433953982
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 230V 3000K 38365183

LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, strukturschwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 630 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 30,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,35*
€ 30,58*
€ 5,46*
ab € 26,44*
€ 36,06*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,93*
€ 36,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,94*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363073
ab € 23,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363153
ab € 24,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365073
ab € 22,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365153
ab € 26,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39363183
ab € 22,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365183
ab € 22,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39465023
ab € 34,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39465073
ab € 31,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41465073
ab € 53,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41465153
ab € 55,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463073
ab € 30,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463153
ab € 32,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363173
ab € 25,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39363173
ab € 27,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365173
ab € 27,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.