Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 230V 3000K 38365183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10467833
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     38365183
EAN/GTIN:
     4251433953982
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 230V 3000K 38365183

LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, strukturschwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 630 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 30,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,21*
€ 30,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,52*
€ 36,30*
21 Tage
10
€ 5,90*
ab € 26,96*
€ 36,78*
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363073
ab € 23,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363153
ab € 24,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365073
ab € 22,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365153
ab € 26,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39363183
ab € 22,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365183
ab € 22,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39465023
ab € 33,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39465073
ab € 31,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41465073
ab € 52,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41465153
ab € 55,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463073
ab € 30,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463153
ab € 32,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363173
ab € 26,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39363173
ab € 27,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365173
ab € 27,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.