Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 6A Uc150V Slim TT STMT23-6K150V-SP-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 6A Uc150V Slim TT STMT23-6K150V-SP-S
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 6A Uc150V Slim TT STMT23-6K150V-SP-S
Artikel-Nr.:
     6012-10366692
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230502
EAN/GTIN:
     8435297850496
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 6A Uc150V Slim TT STMT23-6K150V-SP-S

Die Überspannungsschutz-STMT-Serie von Mersen bietet Niederspannungs-Überspannungsschutzgeräte, die sowohl für Wechsel- als auch für Gleichspannungsanwendungen geeignet sind. Diese Serie ist nach UL 1449 4th Edition zugelassen und eignet sich ideal zum Schutz von Steuerungen, Netzteilen, Kommunikationssystemen und anderen empfindlichen Geräten. Mit ihrem schlanken Design sind diese DD-Schienen-SPDs ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Netzschutzgerät, Netzschutz, Mittelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,45*
€ 90,99*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,54*
€ 91,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 92,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.