Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung KU waagrecht FB1 NTW1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung KU waagrecht FB1 NTW1-2
Abschottung KU waagrecht FB1 NTW1-2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10174612
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NTW1-2
EAN/GTIN:
     4015153531147

Abschottung KU waagrecht FB1 NTW1-2

PVC-Schottungen,für NF,-Gehäuse,280 mm tief,waagerecht,Feldbreite 1,PVC-Schottungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
192 mm
Breite:
246 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,68*
€ 79,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,77*
€ 79,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,93*
€ 81,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.