Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung KU waagrecht FB1 NTW1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung KU waagrecht FB1 NTW1-2
Abschottung KU waagrecht FB1 NTW1-2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10174612
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NTW1-2
EAN/GTIN:
     4015153531147

Abschottung KU waagrecht FB1 NTW1-2

PVC-Schottungen,für NF,-Gehäuse,280 mm tief,waagerecht,Feldbreite 1,PVC-Schottungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
192 mm
Breite:
246 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,90*
€ 79,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,99*
€ 79,66*
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 81,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.