Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-10057974 Herst.-Nr.: 2985262 EAN/GTIN: 4046356099479 |
| |
|
|  |  |
 | Software-Paket für PC-basierende PC WORX BASIC UPD Software-Update für PC-basierende Automatisierungslösungen, Versions-Update für PC WORX BASIC LIC (z. B. von 5.xx auf 6.xx oder 3.xx auf 6.xx). Bitte kontaktieren Sie für ein Update von der Version 3.xx auf 5.xx Ihren Ansprechpartner im Vertrieb. Versions-spezifischer Lizenz-Key Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | ja | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | ja | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 500,31* | € 556,96* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 501,73* | € 558,20* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 522,83* | € 581,19* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 541,23* | € 598,82* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 607,20* | € 666,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|