Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-10053897 Herst.-Nr.: 2403042 EAN/GTIN: 4055626227962 |
| |
|
|  |  |
 | Software VISU+ 2 RT 128 WEB4 Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 4 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 128 Bytes. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | nein | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | nein | Mit Programmierschnittstellen: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.263,43* | € 4.373,91* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.266,10* | € 4.376,60* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 4.346,85* | € 4.457,63* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.455,71* | € 4.566,83* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 4.602,04* | € 4.713,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|