Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Pro No Escape Gr.5 schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Pro No Escape
Active Pro No Escape
Active Pro No Escape
Active Pro No Escape
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-27942
Hersteller:
     WOLTERS cat & dog
Herst.-Nr.:
     27942
EAN/GTIN:
     4019008279420
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
WOLTERS Active Pro Geschirr No Escape - das rundum gepolstere SicherheitsgeschirrDas WOLTERS Active Pro Geschirr No Escape ist speziell für ängstliche Vierbeiner entwickelt und verhindert dank des zusätzlichen Bauchgurts, dass sich Hunde in Paniksituationen aus dem Geschirr befreien können. Das Geschirr besteht aus einem hochwertigen Polyester-Material, welches besonders robust und pflegeleicht ist. Das geringe Gewichts sorgt für einen superleichten Tragekomfort. Dank der weichen, leichten Polsterung mit einem Überzug aus Mesh-Gewebe ist das Geschirr für den Hund sehr komfortabel und atmungsaktiv. Es entsteht auch bei längerem Tragen keine Gefahr eines Wärmestaus. Die gepolsterte Brustplatte sitzt bei diesem Geschirr besonders tief an der Brust des Hundes, um eine völlige Kehlkopffreiheit zu garantieren. Die weiche Polsterung an dem Brust- und Rückenteil verringert die Belastung am Hals und verteilt den Zug an der Leine auf den ganzen Körper. Stabile, sichere Schnellverschlüsse gewährleisten ein schnelles An- und Ablegen. Der zusätzliche Griff am Rücken ermöglicht ein schnelles Eingreifen in Gefahrensituationen. Das Geschirr lässt sich an der Brust- und beiden Bauchriemen individuell an die Statur des Vierbeiners anpassen und bietet somit eine perfekte Passform für jeden Hundekörper. So passt das Active Pro Geschirr No Escape auch wunderbar Rassen mit breiter Brust, wie Mops oder Bulldogge. Außerdem ist das Sicherheitsgeschirr neben der alltäglichen Nutzung perfekt für anspruchsvolle Outdoor-Abenteuer geeignet. Es gibt dem Hund deutlich mehr Halt und schützt ihn davor, zum Beispiel beim Wandern in unebenem Gelände oder beim Überqueren gefährlicher Wege, aufgrund einer ungünstigen Bewegung aus dem Geschirr zu rutschen. Der zusätzliche D-Ring an der Brustplatte ist nicht zum alleinigen Führen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Größe:
Gr.5
Material:
Meshgewebe, Polyester
Reinigungshinweis:
Die Sicherheitsgeschirre sind per Hand oder in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.