| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-25171 Herst.-Nr.: 25171 EAN/GTIN: 4019008251716 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Professional Führleine - hohe Flexibilität aufgrund der VerstellbarkeitDie WOLTERS Professional Führleine für Hunde besteht aus 100% robustem Nylon und liegt angenehm in der Hand. Sie ist in den Längen zwei oder drei Meter erhältlich und ist in der Länge dreifach verstellbar.Die Leine ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Farbe: | riverside blue | Größe: | Gr.S | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Hundeleinen sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Breite in cm: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hundeleine kaufen, Leine Hund, Hunde Leinen, Hund Leine, Leinen Hund, Leinen Hunde, Leinen für Hunde, Hundeleinen kaufen, Führleine Hund |
| | |
| |