Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everest-Tauprogramm Schlupfhalsband rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everest-Tauprogramm Schlupfhalsband rot/schwarz
Everest-Tauprogramm Schlupfhalsband rot/schwarz
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-22115
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     22115
EAN/GTIN:
     4019008221153
Suchbegriffe:
Hunde-Halsband
Hundehalsband
hundehalsband
WOLTERS Everest-Tauprogramm Schlupfhalsband - unkompliziert & sicherDas WOLTERS Everest-Tauprogramm Schlupfhalsband besteht aus einem rundgeflochtenem Nylongewebe mit einem robusten Kern, ähnlich wie der bei einem Bergsteigerseil. Zusätzlich wurden hier Reflektorstreifen für mehr Sicherheit eingeflochten. Das Schlupfhalsband ermöglicht ein schnelles Herein- und Herausschlüpfen und ist mit einem effektiven Zugbegrenzer ausgestattet. Das Halsband ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Material:
Nylon
Reinigungshinweis:
Das Schlupfhalsband ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Halsumfang:
-50cm
Breite in cm:
1,3
Weitere Suchbegriffe: Halsband Hunde, Halsband Hund, Hunde Halsband, Halsband für Hunde, Halsbänder für Hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.