| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-20972 Herst.-Nr.: 20972 EAN/GTIN: 4019008209724 |
| |
|
| | |
| WOLTERS K2-Tauprogramm Führleine - besonders strapazierfähigDie WOLTERS K2-Tauprogramm Führleine für Hunde besteht aus einem rundgeflochtenem, robusten Nylongewebe. Die Führleine liegt angenehm und sicher in der Hand und ist in zwei oder drei Meter Länge erhältlich.Die Leine ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Hundeleine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. |
|
| | |
| | | |
| |