| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-10272 Herst.-Nr.: 10272 EAN/GTIN: 4019008102728 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Professional Halsband extra breit - der perfekte Allrounder für große Hunde Das WOLTERS Professional Hundehalsband extra breit bietet einen optimalen Sitz besonders für große Hunde. Es besteht aus 100% robustem Nylon und bietet dem Vierbeiner durch eine besonders breite Auflagefläche einen sehr angenehmen Tragekomfort. Das Professional Halsband extra breit wurde mit einem stabilen Klickverschluss ausgestattet und besitzt ab Größe M eine eingenähte Zugentlastung. Das Halsband ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern Weitere Informationen: | | Farbe: | champagner | Größe: | Gr.M | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Halsbänder sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nachdem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Halsumfang: | 28-40cm | Breite in cm: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| |