Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeugantriebe Zubehör ASD 20 CD 1/4-20 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-80810015
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80810015
EAN/GTIN:
     4007220308417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter schleifscheibe
Der Werkzeughalter ersetzt die Spannzange und dient zur direkten Aufnahme von COMBIDISC-Werkzeugen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
ASD 20 CD 1/4-20 G
Nettogewicht:
0.006 kg
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Werkzeughalter ASD 20 CD 1/4-20 G | Werkzeughalter BO
Produkthierarchie:
09030601
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
2.4 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.008 kg
Länge (VE):
24 mm
Breite (VE):
10 mm
Höhe (VE):
10 mm
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC004368
ETIM 8.0:
EC004368
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Werkzeughalter, Werkzeugantriebe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 35,61*
€ 48,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,08*
€ 48,88*
8 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 48,88*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,57*
€ 49,45*
Lager 5VQEQ
98
1
€ 5,00*
ab € 41,89*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.