Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD RAIL SG stat. Trennscheiben 100 T 300-3,8 Q SG RAIL STEEL/25,4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66323163
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323163
EAN/GTIN:
     4007220539712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Schienentrennscheiben (RAIL) in verschiedenen Abmessungen. Schienentrennscheiben werden zum schnellen und wirtschaftlichen Trennen von Schienen eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Werkzeug in Härte Q zum schnellen und wirtschaftlichen Trennen von Schienen.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
100 m/s
RPM, max.:
6400 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
3.8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
25.4 mm
ø Außen metrisch:
300 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Schienentrennscheibe T 300x3,8x25,4 mm Leistungslinie SG RAIL für Eisenbahnschienen
EAN Stck.:
4007220243886
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
ZA
Volumen (VE):
9425 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.672 kg
Länge (VE):
315 mm
Breite (VE):
340 mm
Höhe (VE):
88 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schienen-Trennscheiben (RAIL) SG RAIL STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
UNSPSC 25.0901:
31191600
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
AAO057:
SG RAIL STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220539712
AAO676:
66323163
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 300mm pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
291
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,21*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 9,38*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 9,45*
5 Tage
291
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,88*
15 Tage
unbekannt
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 9,88*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Box
ab 40 Boxen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 184,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.