Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EH 230-2,9 SG CAST+INOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61324832
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61324832
EAN/GTIN:
     4007220522905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien bietet PFERD besonders robuste Trennscheiben an, die auch unter diesen Bedingungen höchste Sicherheit gewährleisten und Höchstleistungen erzielen. Sie sind optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Trennscheibe mit hoher Trennleistung, guter Standzeit und hoher Seitenstabilität.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6600 RPM
Form:
EH / 42 / T27
Breite metrisch:
2.9 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
230 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl
EAN Stck.:
4007220239988
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
6336 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.278 kg
Länge (VE):
240 mm
Breite (VE):
240 mm
Höhe (VE):
110 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SG CAST+INOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG CAST+INOX ★★★☆
AAO663:
4007220522905
AAO676:
61324832
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, pferd trennscheibe 230mm x 2,9 mm, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Gießerei-Trennscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,41*
€ 5,42*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,48*
6 Tage
93
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,79*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 5,96*
5 Tage
93
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,89*
€ 6,01*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 135,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.