Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-196162
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220522905
EAN/GTIN:
     4007220522905
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien bietet PFERD besonders robuste Trennscheiben an, die auch unter diesen Bedingungen höchste Sicherheit gewährleisten und Höchstleistungen erzielen.
Sie sind optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern.
Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Trennscheibe mit hoher Trennleistung, guter Standzeit und hoher Seitenstabilität.

  • Verstärkte Gewebearmierung für den rauen Gießereieinsatz gewährleistet höchste Sicherheit.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Form:
gekröpft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
6600
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Hersteller:
PFERD
Artikeltyp:
Trennscheibe
Werkzeugaufnahme:
gekröpft
Stärke:
2,9 mm
Ausführung:
gekröpft
Ø x Stärke:
230 x 2,9 mm
max. Drehzahl:
6.600 min-1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,42*
€ 5,41*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,47*
6 Tage
116
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,78*
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 5,94*
7 Tage
93
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,89*
€ 5,99*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Box
ab 75 Boxen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Box
ab 125 Boxen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Box
ab 625 Boxen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 148,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.