Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleiföle und -pasten SFP 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44220280
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44220280
EAN/GTIN:
     4007220153987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Öllösliche Schleifpasten mit scharfkantigem SiC-Korn für den Einsatz bei Feinstschleifvorgängen, z. B. beim Einschleifen von Ventilsitzen, Wellenlagern und als Vorbereitung zum Polieren mit Filzpolierwerkzeugen und Tuchringen.
Weitere Informationen:
Inhalt metrisch:
250 g
Korngröße:
280
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Schleifpaste SFP 250g Körnung SIC 280 250g zum Fein-und Einschleifen von Ventilen und Lagern
EAN Stck.:
4007220153987
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
445 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.348 kg
Länge (VE):
77 mm
Breite (VE):
77 mm
Höhe (VE):
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifpaste
ECLASS 12.0:
21012690
UNSPSC 25.0901:
23131501
ECLASS 13.0:
21012691
ETIM 9.0:
EC011797
ETIM 8.0:
EC011797
ECLASS 14.0:
21012691
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Vorteile:
Aufeinander abgestimmtes System.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220153987
AAO676:
44220280
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, schleiföl pferd, schleiföl, schleifpaste 250g, Siliciumcarbid SiC
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
16
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,50*
€ 19,37*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,27*
€ 20,33*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 20,33*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,91*
€ 20,47*
4 Tage
37
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,17*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,058* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.