Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Zubehör AP AM 50,8/14,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43690014
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690014
EAN/GTIN:
     4007220549803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör
Adapter
Bohrungsadapter
Das Adapterset AK 32-2 eignet sich für Rundbürsten ab einem Bürstendurchmesser von 150 mm in den Ausführungen breit. Für Rundbürsten ab einem Bürstendurchmesser von 150 mm in den Ausführungen breit sowie Composite geeignet.
Weitere Informationen:
Form:
keine Angabe
Passend für Bohrungs-ø [mm]:
50,8 mm
Passend für:
RBU, Ausführung breit ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, Ausführung Composite ≥ ø 150 mm
ø Bohrung im Set enthalten:
14
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten ungezopft breit und Composite mit Bohrung 50,8 auf 14 | Adapter, Bohrungsadapter
Produkthierarchie:
08180101
Bestellhinweise:
Ein Set beinhaltet 2 Einzeladapter.
Herkunftsland:
US
Volumen (VE):
847 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.082 kg
Länge (VE):
110 mm
Breite (VE):
110 mm
Höhe (VE):
70 mm
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC004368
ETIM 8.0:
EC004368
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß. | Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.
Anwendungsempfehlungen:
Bei Anwendungen mit geringer Wärmeentwicklung und Krafteinwirkung einsetzen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
140
1
€ 5,49*
ab € 3,22*
€ 4,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,73*
Lager 5VQEQ
155
1
€ 5,00*
ab € 3,21*
€ 4,75*
5 Tage
155
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,98*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
79183723
ab € 100,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
79183722
ab € 100,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
79183720
ab € 100,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
79183721
ab € 108,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701105
ab € 7,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701109
ab € 10,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701210
ab € 27,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701209
ab € 11,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701218
ab € 37,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701217
ab € 15,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701181
ab € 35,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701183
ab € 35,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701182
ab € 35,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701106
ab € 16,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43502101
ab € 11,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.