Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Topfbürsten mit Gewinde POS TBU 100/M14 ST 0,30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43469102
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43469102
EAN/GTIN:
     4007220153574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Flächen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
POS-Verpackung
RPM, max.:
8500 RPM
RPM, opt., von:
4300 RPM
RPM, opt., bis:
6400 RPM
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
ø Außen metrisch:
100 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Korngröße:
keine Angabe
Länge, Besatz:
25 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø100mm M14 Stahl-Draht-Ø0,30 Winkelschleifer
EAN Stck.:
4007220153574
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
GB
Volumen (VE):
1270 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.523 kg
Länge (VE):
128 mm
Breite (VE):
114 mm
Höhe (VE):
87 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten ungezopft mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 13.0:
21043608
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043608
ECLASS 7.1:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen
Antriebsarten:
Akkuwinkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220153574
AAO676:
43469102
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste, Technische Bürsten, Topfbürsten, ungezopft, mit Gewinde
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,71*
Lager 5VQEQ
500
1
€ 5,00*
ab € 10,39*
€ 14,78*
6 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 10,71*
€ 15,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 16,21*
1
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.