Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS TBU 100/M14 ST 0,30, Pferd Bürste TBU 100/M14 ST 0,30 SG 43469102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-533398
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43469102
EAN/GTIN:
     4007220153574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

POS TBU 100/M14 ST 0,30, Bürste TBU 100/M14 ST 0,30 SG 43469102, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
523 GRAMM
Besatzlänge:
25 mm
Besatzmaterial:
Stahl
Außen-ø:
100 mm
Besatzmaterial-ø:
0.3 mm
Opt. RPM von:
4300 RPM
Gewinde:
M14x2
Max. RPM:
8500 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
POS TBU 100/M14 ST 0,30
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste, Flächenreinigungsbürste, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,83*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 10,41*
€ 14,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 15,52*
6 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 10,78*
€ 15,64*
1
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.