Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleif-Werkzeuge PF ZY 2525/6 ANCN 46 GHR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-41249504
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41249504
EAN/GTIN:
     4007220145753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GHR werden mit einem Schleifkorngemisch, bestehend aus Edelkorund und Siliciumcarbid (SiC), gefertigt. Die Bindung GHR ist eine weiche und standfeste Bindung auf Elastomerbasis. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
22900 RPM
RPM, opt.:
19000 RPM
Form:
Zylinder
Breite metrisch:
25 mm
Schleifmittel:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
ø Außen metrisch:
25 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
46
Bindung:
GHR
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm Bindung GR Hart SIC/A46
EAN Stck.:
4007220282243
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1061 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.038 kg
Länge (VE):
260 mm
Breite (VE):
157 mm
Höhe (VE):
26 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Poliflex-Stifte
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 13.0:
21011317
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011317
ECLASS 7.1:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Weicher Schliff bei höherer Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–25 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220145753
AAO676:
41249504
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
46 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
46 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, polierstift zylinderform, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifstifte, Bindung GHR
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
359
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,88*
€ 3,89*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,94*
6 Tage
119
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 4,16*
5 Tage
119
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 4,30*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 4,36*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.