Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Dia.- und CBN-Schleifwerkzeuge Galvanik DWR-A 6,0-18/6 D 357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics emission
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-36426035
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36426035
EAN/GTIN:
     4007220353998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Walzenrundform
Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifstifte werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Die Walzenrundform WR eignet sich bestens für den Handeinsatz und kann für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten eingesetzt werden. Die grobe Körnung D 357 eignet sich hervorragend zur Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK). A = abgesetzter Schaft
Weitere Informationen:
Breite metrisch:
18 mm
ø Außen metrisch:
6 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
D 357
Länge, Schaft:
50 mm
Länge, Absetzung:
5 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Diamant-Schleifstift Walzenrund Ø6,0mm Schaft-Ø6 mm D357 (grob) zum Schleifen von GFK/CFK
EAN Stck.:
4007220353998
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Schleifstifte als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Diamant-Schleifstifte für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
18.304 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.018 kg
Länge (VE):
88 mm
Breite (VE):
16 mm
Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Schleifstifte Walzenrundform
ECLASS 12.0:
21011320
ECLASS 13.0:
21011320
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011320
ECLASS 7.1:
21011320
ECLASS 8.1:
21011320
ECLASS 9.1:
21011320
ECLASS 10.1:
21011320
ECLASS 11.1:
21011320
Bearbeitbare Werkstoffe:
Technische Keramik
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Nassschliff: 15–25 m/s
AAO057:
Diamant-Schleiftsift Walzenrundform WR
AAO663:
4007220353998
AAO676:
36426035
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
18 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
D 357 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
D 357 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Walzenrundschleifstift, diamant schleifstift pferd, feinschleifstift durchmesser 6, schleifspitze pferd, Schleifstifte, Diamant-Schleifstifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
76
1
€ 5,00*
ab € 27,08*
€ 34,67*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,47*
€ 35,22*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,65*
€ 35,78*
4 Tage
111
1
€ 4,30*
ab € 28,27*
€ 37,18*
1
€ 4,90*
ab € 28,62*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.