Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Dia.- und CBN-Schleifwerkzeuge Galvanik BZY-N 3,5-5/3 B 64


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics emission
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-36103506
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36103506
EAN/GTIN:
     4007220354865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifstifte werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Die Zylinderform ZY eignet sich zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen im stationären und im Handeinsatz. N = nicht abgesetzter Schaft
Weitere Informationen:
Breite metrisch:
5 mm
ø Außen metrisch:
3.5 mm
Ø Schaft metrisch:
3 mm
Korngröße:
B 64
Länge, Schaft:
45 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD CBN-Schleifstift Zyl. Ø 3,5 mm Schaft-Ø 3 mm B64 (fein) zum Schleifen von Bohrungen/Radien
EAN Stck.:
4007220393550
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt CBN-Schleifstifte als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt CBN-Schleifstifte für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
7.524 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
Länge (VE):
76 mm
Breite (VE):
11 mm
Höhe (VE):
9 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CBN-Schleifstifte Zylinderform
ECLASS 12.0:
21011320
ECLASS 13.0:
21011320
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011320
ECLASS 7.1:
21011320
ECLASS 8.1:
21011320
ECLASS 9.1:
21011320
ECLASS 10.1:
21011320
ECLASS 11.1:
21011320
Bearbeitbare Werkstoffe:
Werkzeugstähle
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Nassschliff: 20–40 m/s
AAO057:
CBN-Schleifstift Zylinderform ZY
AAO663:
4007220354865
AAO676:
36103506
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
5 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
45 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
B 64 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
B 64 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schleifstifte, CBN-Schleifstifte für Grau- und Sphäroguss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
87
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,25*
€ 10,71*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 10,87*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,35*
5 Tage
87
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 8,62*
€ 11,44*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,69*
€ 11,86*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Box
ab 25 Boxen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 53,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.