Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantfeilen Galvanik DF 16 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-15216100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15216100
EAN/GTIN:
     4007220017067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Riffelfeile
Diamant-Riffelfeilen
diamant riffelfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Riffelfeilen werden zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und komplexer Geometrien eingesetzt. Die Belaglänge beträgt an beiden Seiten der Feilen 25 mm.
Weitere Informationen:
Form:
Vogelzungenform
Breite metrisch:
3.7 mm
Korngröße:
D 126
Höhe:
2 mm
Länge, Belag:
25 mm
Länge, Gesamt:
150 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Diamant-Riffelfeile Vogelzunge geb. 150mm D126 (mittel) f. kompl. Geo. harter Werkstoffe
EAN Stck.:
4007220017067
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
24.665 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.012 kg
Länge (VE):
203 mm
Breite (VE):
27 mm
Höhe (VE):
4.5 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Riffelfeilen Vogelzunge
ECLASS 12.0:
21042113
ECLASS 13.0:
21042113
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042113
ECLASS 7.1:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamant-Riffelfeile Vogelzunge
AAO663:
4007220017067
AAO676:
15216100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
150 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Feilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 24,52*
Lager 5VQEQ
34
1
€ 5,00*
ab € 17,84*
€ 24,59*
6 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 18,37*
€ 25,80*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,30*
€ 27,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.