Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DF 16 D 126, Pferd Diamant-Riffelfeile DF16 D126 Vogelzunge gebogen 15216100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-533693
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15216100
EAN/GTIN:
     4007220017067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Riffelfeile
Diamant-Riffelfeilen
diamant riffelfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DF 16 D 126, Diamant-Riffelfeile DF16 D126 Vogelzunge gebogen 15216100, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Beidseitige Belaglänge:
25 mm
Breite:
3.7 mm
Gesamtbreite:
2 mm
Form:
Vogelzunge
Gesamtlänge:
150 mm
Korngröße:
D 126
Profil:
Vogelzunge
Hersteller-Produktbezeichnung:
DF 16 D 126
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, DIAMANT-RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 24,52*
1 Tag
34
1
€ 5,00*
ab € 17,84*
€ 24,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 25,69*
5 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 18,37*
€ 25,80*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,30*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.