|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5UP4R-CP 042.11 Herst.-Nr.: CP 042.11 EAN/GTIN: 4033657421108 |
| |
|
|  |  |
 | CP 042.11 CD-Brief mit Hü lle - Der Jewelcaseversandbrief  225 x 125 x 12mm, auß en weiß weiß Mailingverpackung fü r Brief plus eine CD mit Cover zum Schutz aus Wellpappe Innenformat  ca. mm 225 x 125 x 12mm, auß en weiß max. Auß enformat 228 x 128 x 17mm Gewicht 0,039 kg / Stü ck Menge Palette Stü ck 7.200 Verpackungseinheit Stü ck 100 Einheit je Stü ck Einsatzbereiche & Produktvorteile Geeignet fü r eine CD-ROM im Jewelcase inklusive Begleitschreiben/Broschü re.       Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusä tzliche Verschlussmittel.       Mit integriertem Aufreiß faden fü r die einfache Entnahme       Aus Wellpappe       Stabiler Kantenschutz       FSC® zertifiziert und klimaneutral Weitere Informationen:  |  | Laenge: | 225 mm | Breite: | 125 mm | Hoehe: | 12 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CD-Brief, CD-Briefkuverts, CD-Versandhülle, CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, DVD Hülle, cd-brief ohne fenster, cd versand |
|  |  |
| |