Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder 245 mm lang, Typ 1-245 rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blitzbinder 245 mm lang, Typ 1-245 rot
Blitzbinder 245 mm lang, Typ 1-245 rot
Artikel-Nr.:
     5SEYL-109136
Hersteller:
     _Verpackungsfuxx
Herst.-Nr.:
     Typ 1-245
EAN/GTIN:
     4262372639639
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot
Die Blitzbinder mit einer Länge von 245 mm, Typ 1-245, in auffälligem Rot bieten eine hervorragende Lösung für Ihre Befestigungs- und Bündelungsanforderungen. Diese Blitzbinder sind vielseitig einsetzbar und zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Mit einer Packungsgröße von 1000 Stück sind sie ideal für umfangreiche Projekte und den professionellen Einsatz. mehrfach wiederverwendbar absolute Verschlusssicherheit effizienter Doppelverschluss optimal zum Bündeln von Kabeln, Ringen oder Kleinteilen ideal als Verschluss von Beuteln oder Säcken
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Stärke:
3 mm
Farben:
rot
Gewicht:
0,002 kg je Stück
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Versandverschluss, Versandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,60*
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,60*
€ 74,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,88*
€ 72,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,24*
€ 45,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.