Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder 190 mm lang, Typ 1-190-005 rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blitzbinder 190 mm lang, Typ 1-190-005 rot
Blitzbinder 190 mm lang, Typ 1-190-005 rot
Artikel-Nr.:
     5SEYL-109133
Hersteller:
     _Verpackungsfuxx
Herst.-Nr.:
     Typ 1-190-005
EAN/GTIN:
     4262530120153
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot
Die Blitzbinder mit einer Länge von 190 mm, Typ 1-190-005, in leuchtendem Rot sind die perfekte Lösung für Ihre Befestigungs- und Bündelungsanforderungen. Diese Blitzbinder sind vielseitig einsetzbar und bieten eine zuverlässige und langlebige Leistung. Mit einer Packungsgröße von 1000 Stück sind sie ideal für große Projekte und den professionellen Einsatz. mehrfach wiederverwendbar absolute Verschlusssicherheit effizienter Doppelverschluss optimal zum Bündeln von Kabeln, Ringen oder Kleinteilen ideal als Verschluss von Beuteln oder Säcken
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Stärke:
2 mm
Farben:
rot
Gewicht:
0,001 kg je Stück
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Versandverschluss, Versandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,21*
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,21*
€ 58,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.