Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten, 700 x 50 x 50 mm, 3mm Stärke, braun, vorgerillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601413
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850049
EAN/GTIN:
     4063963012189
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutzleisten verpackung 55x5...
Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial · Schenkellänge: 50 mm · Erhöht die Stabilität beim Stapeln · Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden · Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz · Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,564
Höhe innen:
50 mm
Länge innen:
700 mm
Material:
Vollpappe
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, kantenschutz karton, eckenschoner, eckenschutz, eckschutz, eckwinkel, faltschutzecken aus pappe, faltschutzecken für kartons, faltschutzecken für verpackungen, kantenschoner, kantenschutz, kantenschutzleisten, kartonkantenschoner, kartonkantenschutz, kartonschutzkante, kartonumrandungsschutz, kartonverpackungsschutz, pappeckenschutz, pappeckenverstärkung, papprandenschutz, papprandverstärkung, pappschutzecke, pappschutzwinkel, pappverstärkungsecke, pappwinkel, schutzleisten, vollpappe, warenschutz, warensicherung, wellkartonkantenschutz, wellkartonrandverstärkung, wellpappenkantenschutz, wellpappenrandpolster, wellpappenschoner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4459
50
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,81*
50
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,82*
Lager 5R7J8
10000
50
€ 3,99*
ab € 0,43*
€ 0,89*
50
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,89*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,43* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.