Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Kantenschutzleisten, 700x50x50mm, 3mm Stärke, vorgerillt zum Knicken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzleisten, 700 x 50 x 50 mm, 3mm Stärke, braun, vorgerillt zum Knicken
Kantenschutzleisten, 700 x 50 x 50 mm, 3mm Stärke, braun, vorgerillt zum Knicken
Vollpapp-Kantenschutzleisten, 700x50x50mm, 3mm Stärke, vorgerillt zum Knicken
Artikel-Nr.:
     123TP-9850049
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850049
EAN/GTIN:
     4056705500495
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutzleisten verpackung 55x5...
  • Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
  • Schenkellänge: 50 mm
  • Erhöht die Stabilität beim Stapeln
  • Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden
  • Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
  • Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,564
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
50 mm
Höhe innen:
50 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, kantenschutz karton, Schutzleisten, Warensicherung, Warenschutz, 9850049, 9.850.049, 98.500.49, eckenschutz, eckenschoner, eckwinkel, eckschutz, kantenschoner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1209
50
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,81*
50
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,82*
9 Tage
10000
50
€ 3,99*
ab € 0,43*
€ 0,89*
Lager 123
50
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,89*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.