Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 60 x 60 x 3 x 1100 mm Vollpappe


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601407
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850037
EAN/GTIN:
     4063963012127
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz karton
Unsere Kantenschutzleisten aus Vollpappe bieten optimalen Schutz für empfindliche Kanten und Ecken Ihrer Produkte während des Transports und der Lagerung. Hergestellt aus hochwertiger Vollpappe sind sie robust und zuverlässig. - Robuste Vollpappe für zuverlässigen Kantenschutz - Einfach anzubringen und zu entfernen - Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Branchen und Anwendungen - Umweltfreundlich und recycelbar - Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten
Weitere Informationen:
Breite innen:
60 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,88
Höhe innen:
60 mm
Länge innen:
1100 mm
Material:
Vollpappe
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, transpak kantenschutz, eckenschoner, eckenschutz, eckschutz, eckwinkel, faltschutzecken aus pappe, faltschutzecken für kartons, faltschutzecken für verpackungen, kantenschoner, kantenschutz, kantenschutzleisten, kartonkantenschoner, kartonkantenschutz, kartonschutzkante, kartonumrandungsschutz, kartonverpackungsschutz, pappeckenschutz, pappeckenverstärkung, papprandenschutz, papprandverstärkung, pappschutzecke, pappschutzwinkel, pappverstärkungsecke, pappwinkel, schutzleisten, vollpappe, warenschutz, warensicherung, wellkartonkantenschutz, wellkartonrandverstärkung, wellpappenkantenschutz, wellpappenrandpolster, wellpappenschoner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80200
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 1,04*
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 1,04*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 1,12*
Lager 5R7J8
10000
50
pro Box
€ 3,99*
ab € 0,45*
€ 1,14*
5 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Box
ab 150 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.