Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleiste Vollpappe braun L1100xB50xH50mm S.3mm Winkel vorgefertigt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kantenschutzleisten, 1100 x 50 x 50 mm, 3 mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Kantenschutzleisten, 1100 x 50 x 50 mm, 3 mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Vollpapp-Kantenschutzleisten, 1100x50x50mm, 3mm Stärke, Winkel vorgefertigt
Artikel-Nr.:
     1498-9185000281
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850037
EAN/GTIN:
     4056705500372
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz karton
Vollpappe · braun
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
1100 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Winkel vorgefertigt
Stärke:
3 mm
Material:
Vollpappe
Höhe:
50 mm
Marke:
TRANSPAK
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, transpak kantenschutz, Palettenschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80200
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 1,04*
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 1,04*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 1,12*
9 Tage
10000
50
pro Box
€ 3,99*
ab € 0,45*
€ 1,14*
Lager 1498
unbekannt
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.