| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601378 Herst.-Nr.: 9070312 EAN/GTIN: 4063963011397 |
| |
|
| | |
| Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche · Je zwei Lenk- und Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummibereifung · Lenkrollen mit Feststellern und Fussschutz · Naben mit Kugellager · Geschweisste Stahlkonstruktion · Pulverbeschichtet, enzianblau · Schlag- und kratzfest · Traglast des oberen Bodens: ca. 200 kg · Abmessungen Ladefläche: 1000 x 700 mm · Etagenhöhen: 280 / 905 mm · Raddurchmesser: 200 mm · Traglast: ca. 500 kg Weitere Informationen: | | Breite innen: | 700 mm | Länge innen: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9070312, 907032, etagen, etagenwagen, kommisionierung, lager, plattform, plattformwagen, rollerwagen, tischwagen, transportwagen, verpacken, wagen, xt9070312 |
| | |
| |