| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601258 Herst.-Nr.: 8783002 EAN/GTIN: 4063963001039 |
| |
|
| | |
| Idealer Einsatz im Warenausgang · Spart Füllmaterial und die Entsorgung von Altkartonagen · Komfortable, einfache Bedienung · Zuschnitt und Perforation in einem Arbeitsgang · Mit Messern aus ETG-Stahl · Einlassbreite unendlich, Einlasshöhe 12 mm · Schnittstärke: 2-3 Lagen · Verarbeitungsgeschwindigkeit: 10 m/min · Gewicht 92 kg · Antriebsleistung: 0,75 kW · Spannung: 230 V / 50-60 Hz Weitere Informationen: | | Gewicht VE in KG: | 92 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, transpak kartonschredder, kartonagenschredder, 87.830.02, 8783002, cushion pack, kartonshredder, kostenlos, papierpolster, papierschredder, polster, polstermaschine, polstermaterial, polstermatten, schredder, verpackungspolstermaschine, warenschutz, warensicherung, xt8783002 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.629,33* | € 2.720,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.533,98* | € 2.753,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.542,52* | € 2.761,15* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.841,53* | € 2.925,11* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.893,95* | € 2.978,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|