Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601050
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160098
EAN/GTIN:
     4063963006973
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung · Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen · Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig · Besonders stabil und reissfest · Auch in bedruckter Ausführung lieferbar · Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) · Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung (Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.)
Weitere Informationen:
Breite innen:
400 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,46
Länge innen:
500 mm
Material:
PE-Folie
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 400x500mm 50my, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 400 x 500 mm, 81.600.98, 8160098, beutel, druckverschluss, druckverschluss-beutel, druckverschlussbeutel, gleitverschlussbeutel, musterbeutel, mustertütchen, pe, plastikbeutel, polybeutel, probenbeutel, probentütchen, xt8160098
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12439*
€ 0,16039*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10336*
€ 0,16252*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 72,08*
5 Tage
111
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 39,82*
€ 76,71*
Lager 5R7J8
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 56,47*
€ 83,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,93*
€ 99,8767
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,13*
€ 88,2147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,37*
€ 86,1203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,53*
€ 85,1207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,47*
€ 67,1993
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.