Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container Dry,Trockenmittelbeutel für Frachtcontainer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600739
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6610000
EAN/GTIN:
     4063963011588
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittelbeutel für Frachtcontainer. Schützt vor Feuchtigkeit und absorbiert den sog. "Container-Regen" (entsteht durch Temperaturschwankungen während des Transports) · Aufnahmefähigkeit bis zu 160% des Eigengewichts · Abnutzungsresistent, staub- und fusselfrei · Bedarf: 32 Beutel für 20-Fuss-Container, 64 Beutel für 40-Fuss-Container
Weitere Informationen:
Breite innen:
280 mm
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
7,48
Länge innen:
133 mm
Material:
Kieselerde
Weitere Suchbegriffe: transpak trockenmittelbeutel, trockenmittel beutel, 660000, 66100.00, 6610000, container trockenbeutel, containerdry, containertrockenbeutel, containertrockenmittel, korrosionsschutz, trockenbeutel, trockenmitel, trockenmittelbeutel, tropasorb, xt6610000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 4,08*
12 Tage
unbekannt
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,26*
5 Tage
31
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 42,70016*
€ 113,22016*
6 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,68*
€ 122,84*
Lager 5R7J8
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,95008*
€ 124,41024*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,41024*
€ 148,04819
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 100,58016*
€ 119,69039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,87008*
€ 104,5654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,02016*
€ 94,03399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,99008*
€ 90,4282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 74,09024*
€ 88,16739
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 70,95008*
€ 84,4306
pro Packung
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 2,21719* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.